Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM LA 25-NP STROMWANDLER PCB MTG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1617404
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     LA 25-NP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Produktpalette: LA 25-200 -P Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 14.25 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 15.75 V
  • Strommessbereich DC: -36A bis 36A
  • Ansprechzeit: 1 µs
  • Strommessbereich AC: -36A bis 36A
  • Sensorausgang: Strom
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Genauigkeit: 0.5 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, lem stromwandler, hall-sensor, Sensoren, Stromsensoren, Wandler, LEM, LA 25-NP, 1617404, 161-7404
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 20,76*
    € 30,41*
    1 Tag
    31
    Frei Haus
    ab € 24,06*
    € 36,44*
    Lager 139
    1938
    € 14,99*
    ab € 23,18*
    € 37,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,64*
    € 44,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,86*
    € 42,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,24*
    € 39,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,40*
    € 37,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,30*
    € 33,68
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,73*
    € 33,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,15*
    € 32,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,61*
    € 31,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 26,03*
    € 30,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,18*
    € 27,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CamdenBoss
    CHDX6-223C
    ab € 17,72*
    Zubehör
    CamdenBoss
    CHDX7-221
    ab € 37,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.