Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 410-2 - Flügelrad-Anemometer, 0.4 ... 20m/s, -10 ... 50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17679350
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     TESTO 410-2
EAN/GTIN:
     4029547008245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Testo 410-2 - Flügelrad-Anemometer, Typ=TESTO 410-2, Batterielebensdauer=60 h, Feuchtigkeit max.=100 %, Feuchtigkeit min.=0 %, Luftgeschwindigkeit max.=20 m/s, Luftgeschwindigkeit min.=0.4 m/s, Temperaturauflösung=0.1 °C, Temperaturmessbereich max.=50 °C, Temperaturmessbereich min.=-10 °C, Batterietyp=2x AAA, Schutzart=IP10, Luftgeschwindigkeits-Auflösung=0.1 m/s
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
270 mm
Nettogewicht:
260 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
260 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025804089
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 136,41*
€ 154,42*
Frei Haus
ab € 138,78*
€ 156,80*
Frei Haus
ab € 128,74*
€ 159,26*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 143,64*
€ 161,81*
Lager 115
Frei Haus
ab € 148,80*
€ 168,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,68*
€ 200,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,46*
€ 200,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,30*
€ 191,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,48*
€ 188,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,80*
€ 177,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 148,80* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 5,98*
Zubehör
Duracell
DUR394018549
ab € 0,66375*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.