Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 410-1 - Flügelrad-Anemometer, 0.4 ... 20m/s, -10 ... 50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17679349
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     TESTO 410-1
EAN/GTIN:
     4029547008238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Testo 410-1 - Flügelrad-Anemometer, Typ=TESTO 410-1, Batterielebensdauer=100 h, Feuchtigkeit max.=100 %, Feuchtigkeit min.=0 %, Luftgeschwindigkeit max.=20 m/s, Luftgeschwindigkeit min.=0.4 m/s, Temperaturauflösung=0.1 °C, Temperaturmessbereich max.=50 °C, Temperaturmessbereich min.=-10 °C, Batterietyp=2x AAA, Schutzart=IP10, Luftgeschwindigkeits-Auflösung=0.1 m/s
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, anemometer testo, anemometer, Air Velocity Tester
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,05*
€ 106,48*
Frei Haus
ab € 87,11*
€ 106,57*
Frei Haus
ab € 90,35*
€ 107,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,66*
€ 110,75*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 103,11*
€ 121,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,53*
€ 143,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,89*
€ 136,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,90*
€ 130,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 103,11* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.