Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo Anemometer 410-1 0.4 bis 20 m/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79173
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 4101
EAN/GTIN:
     4029547008238
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Das testo 410-1 misst Luftgeschwindigkeit und Lufttemperatur. Durch die integrierende Messung mit dem 40 mm-Flügelrad ist es ideal geeignet für schnelle Spotmessungen an Luftauslässen. Eine zeitliche Mittelwertbildung ist möglich.
Features:
Mit Temperaturmessung
40 mm-Flügelrad
Windchill-Berechnung (gefühlte Temperatur)
Lieferumfang:
Schutzkappe · Leder-Gürteltasche · 2 Batterien · Handschlaufe · Kalibrier-Protokoll · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
133 mm
Breite:
46 mm
Windgeschwindigkeit:
0.4 - 20 m/s
Schutzart:
IP10
Gewicht:
110 g
Auflösung Windgeschwindigkeit:
0.1 m/s
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien (Typ AAA)
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
50 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-10 °C
Messbereich Windgeschwindigkeit (max.):
20 m/s
Messbereich Windgeschwindigkeit (min.):
0.4 m/s
Produkt-Art:
Anemometer
Genauigkeit:
2 %
Kategorie:
Anemometer
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, anemometer testo, anemometer, testo, 410-1, 292-329
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 86,80*
€ 106,48*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,87*
€ 106,49*
Frei Haus
ab € 90,38*
€ 107,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,63*
€ 111,02*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 97,68*
€ 115,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,48*
€ 126,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 86,80* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.