Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Klimatische, meteorologische Messgrößen
>
Anemometer
>
Artikel
testo 410-1 - Flügelrad-Anemometer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9RWF-0560 4101
Hersteller:
Testo
Herst.-Nr.:
0560 4101
EAN/GTIN:
4029547008238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Das Flügelrad-Anemometer testo 410-1 überzeugt durch sein praktisches Taschenformat und ist für schnelle Kontroll-Messungen hervorragend geeignet. Mit seinem Messbereich von 0,4 … 20 m/s kann der Windmesser bereits für niedrige Strömungsgeschwindigkeiten eingesetzt werden.Das Anemometer hat ein fest montiertes Flügelrad mit einem Durchmesser von 30 mm. Dadurch können Sie es für die integrierende Messung der Luftgeschwindigkeit am Lüftungsgitter (Luftauslass) einsetzen.Auch im Outdoor-Bereich leistet der Windmesser seine praktischen Dienste: Zusätzlich zu Luftgeschwindigkeit und Lufttemperatur berechnet testo 410-1 die Windstärke Beaufort und die Windchill-Temperatur. Letztere ist die vom Mensch gefühlte Temperatur durch windbedingte Abkühlung.Das Flügelrad-Anemometer mit praxistauglichen FunktionenSichern Sie sich das testo 410-1 inklusive aufsteckbarer Schutzkappe sowie einer Handschlaufe für sicheres Messen und profitieren von folgenden Funktionen:Zeitliche Mittelwertbildung: Gibt Aufschluss über die durchschnittliche Luftgeschwindigkeit z.B. am LuftauslassHold-Funktion: Dient dazu, die aktuellen Werte von Luftgeschwindigkeit und Lufttemperatur festzuhalten und sie mit anderen zu vergleichenMax-/Min-Werte: Auf Knopfdruck erhalten Sie die Minimal- bzw. Maximalwerte seit letztem Einschalten bzw. seit letztem Zurücksetzen des WindmessersBeleuchtetes Display: Selbst in dunkler Umgebung können Sie Ihre Messwerte ablesenAuswählbare Einheiten für Luftgeschwindigkeit und Temperatur: m/s, km/h, fpm, mph, kts, Beaufort, °C, °F und Windchill
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Schnittstelle:
false
Messwertspeicher:
false
Messung von radioaktiver Strahlung:
false
Messung RF-Signal:
false
Messung des Volumenstromes:
false
Messung von Schall:
false
Messung von Luftgeschwindigkeit:
true
Messung von Blitzstoßströmen:
false
Messung elektromagnetischer Felder:
false
Messung elektrischer Felder:
false
... >
Lager C9RWF
>
Klimamesstechnik
>
Klimamessgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Windgeschwindigkeitsmessgerät
,
anemometer testo
,
anemometer
,
Strömungsmessgeräte
,
Volumenstrom messen
,
Flügelradanemometer
,
Flügelrad Anemometer
,
Messgerät
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 109,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,77*
€ 130,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,64*
€ 125,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,74*
€ 118,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,90*
€ 114,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Akku AAA 800mAh Micro NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
Ansmann
5035042
€ 7,53*
Zubehör
Duracell Ultra Power-AAA(MX2400/LR03) BPH8 Dclick mit Powercheck
Duracell
DUR394002746
€ 2,0275*
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR03, AAA, Rundzelle, BYB-6-30A2004
by.B
BYB-6-30A2004
€ 0,48*
Zubehör
RS PRO RS PRO LR03 AAA Batterie LR03, Alkali, 1.5V, 1.25Ah
RS Pro
7442209
€ 0,7075*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.