Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitfähigkeits-Messzelle 0.1 ... 1000 uS/cm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17661547
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     202922/20-0010-1003-26-104-20-5000-40/00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Pol-Messzelle
Leitfähigkeitsmesszelle
4 pol messzelle
Leitfähigkeits-Messzelle, Typ=202922/20-0010-1003-26-104-20-5000-40/00, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Druckfestigkeit=6 bar, Durchmesser=23.5 mm, Höhe=-999, Länge=145 mm, Redox-Messbereich ±=-888, Anschlussart=Schraubklemme, Elektrodenmaterial=Edelstahl, Messbereich Leitfähigkeit=0.1 ... 1000 µS/cm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
29 mm
Nettogewicht:
243 g
Tiefe:
320 mm
Bruttogewicht:
243 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026108100
Weitere Suchbegriffe: Conductivity Measuring Cell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,58*
€ 198,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,64*
€ 191,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,57*
€ 177,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,24*
€ 166,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,09*
€ 151,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.