Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatur- und Feuchtigkeitsmessgerät Fluke 971, 5 ... 95%, 0 ... 45°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17661077
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 971
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Temperatur- und Feuchtigkeitsmessgerät Fluke 971, Typ=FLUKE 971, Batterielebensdauer=200 h, Eingänge=1, Feuchtigkeit max.=95 %, Feuchtigkeit min.=5 %, Feuchtigkeitsauflösung=-999, Genauigkeit Feuchtigkeit (±)=-999, Genauigkeit Temperatur=0.5 °C, Temperaturauflösung=0.1 °C, Temperaturmessbereich max.=45 °C, Temperaturmessbereich min.=0 °C, Anzeigedisplay=LCD, Art des Sensors/Thermoelements=NTC Kapazitiv, Batterietyp=4x AAA, Messfunktionen=Humidity Temperature, Feuchtigkeitsauflösung=0.1°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
320 mm
Nettogewicht:
397 g
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
395 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
9027899000
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 323,37*
€ 358,06*
Frei Haus
ab € 311,33*
€ 358,12*
Frei Haus
ab € 325,98*
€ 360,59*
Frei Haus
ab € 330,97*
€ 368,77*
Lager 115
Frei Haus
ab € 355,98*
€ 392,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,52*
€ 467,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,36*
€ 460,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,12*
€ 447,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,77*
€ 440,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,98*
€ 423,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 6,00*
Zubehör
Fluke
4131397
ab € 5.128,01*
Zubehör
Fluke
2091049
ab € 47,96*
Zubehör
Fluke
681114
ab € 67,92*
Zubehör
Fluke
1547919
ab € 162,31*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.