Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermohygrometer, 0 ... 100%, -10 ... 50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17661028
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     TESTO 610
EAN/GTIN:
     4029547008313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Thermohygrometer, Typ=TESTO 610, Batterielebensdauer=200 h, Eingänge=-999, Feuchtigkeit max.=100 %, Feuchtigkeit min.=0 %, Feuchtigkeitsauflösung=-888, Genauigkeit Feuchtigkeit (±)=-888, Genauigkeit Temperatur=0.5 °C, Temperaturauflösung=0.1 °C, Temperaturmessbereich max.=50 °C, Temperaturmessbereich min.=-10 °C, Art des Sensors/Thermoelements=NTC Kapazitiv, Batterietyp=2x AAA, Messfunktionen=Humidity Temperature, Schutzart=IP20, Feuchtigkeitsauflösung=0.1%
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
36 mm
Nettogewicht:
233 g
Tiefe:
267 mm
Bruttogewicht:
233 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025804089
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 118,29*
€ 134,91*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,29*
€ 134,92*
Frei Haus
ab € 119,94*
€ 137,09*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,96*
€ 141,44*
Lager 115
Frei Haus
ab € 129,56*
€ 147,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,26*
€ 175,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,03*
€ 173,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,82*
€ 167,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,03*
€ 163,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,56*
€ 154,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 129,56* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 5,56*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.