Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waage, Zähler, 225 x 300mm, 3kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17660114
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CXB 3K0.2
EAN/GTIN:
     4045761085480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kompaktwaage
Laborwaage
Waage, Typ=CXB 3K0.2, Breite Wiegeplatte=300 mm, Länge Wiegeplatte=225 mm, Wägeauflösung=200 mg, Wägebereich=3 kg, Anzeigedisplay=LCD, Art der Waage=Zähler, Batterietyp=Wiederaufladbar, Stromversorgung=230 V, Teilezähler=Ja, Serien=CXB Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
180 mm
Nettogewicht:
5200 g
Tiefe:
400 mm
Bruttogewicht:
5200 g
Breite:
375 mm
MERCATEO_WA_NR:
8423812900
Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen, Zählwaage, zählwaage, Waage
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 227,09*
€ 267,07*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 212,17*
€ 267,08*
€ 4,95*
ab € 237,52*
€ 269,30*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,52*
€ 274,76*
Lager 115
Frei Haus
ab € 415,69*
€ 460,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,11*
€ 547,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,33*
€ 538,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,06*
€ 510,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,92*
€ 504,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,69*
€ 494,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 415,69* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
GAB-A04
ab € 26,87*
Zubehör
Kern
CXB-A01S05
ab € 32,61*
Zubehör
Kern
266683
ab € 147,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.