Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-17652915 Herst.-Nr.: NFC-SWABS-1.25MM EAN/GTIN: 754082055358 |
| | |
|
| | |
| Tupfer für LC- und MU-Steckverbinder, Typ=NFC-SWABS-1.25MM, Durchmesser des Tupferkopfes=1.25 mm, Tupferanzahl=25, Tupferlänge=-999 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | US | Höhe: | 32 mm | Nettogewicht: | 31,300 g | Tiefe: | 184 mm | Bruttogewicht: | 31,3 g | Breite: | 32 mm | MERCATEO_WA_NR: | 3005905000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeltester, Verdrahtungsprüfer, Messgerätesatz, Polyester Stäbchen, Polyester-Tip, Reinigungsstäbchen Polyester, Reinigungs-Stäbchen, Reinigungsstäbchen, Reinigungstips, Tastaturtupfer, Reinigungsstäbchen Schaumstoff, Schaumstoff-Tip, Schaumstoffstäbchen, Schaumstofftupfer, kabelprüfgeräte fluke, reinigungsstäbchen schaumstoff, Tupfer für LC- und MU-Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | 25 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 1,526* | € 2,086* | | | | | | 27 Tage | | | 25 | | pro Paket | € 7,60* | ab € 1,5368* | € 2,0968* | | | | | | | | 25 | | pro Paket | € 4,00* | ab € 1,5088* | € 2,114* | | | | | | | | 25 | | pro Paket | € 5,00* | ab € 1,6012* | € 2,1812* | | | | | 30 Tage | | | 25 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 1,69* | € 2,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Pakete | Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 52,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|