Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-Tracer-Set mit LCD, kontaktlos LCD 60Hz AC: 12 ... 400 V / DC: 12 ... 400 V CAT III 300 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17652683
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     CABELTRACER PRO
EAN/GTIN:
     4021563671212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Kabel-Tracer-Set mit LCD, kontaktlos, Typ=CABELTRACER PRO, Frequenz-Messbereich max.=60 Hz, Höhe=-999, Länge=-999, Ortungstiefe bei Spannungserkennung=400 mm, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x AA, Messbereich Spannung=AC: 12 ... 400 V DC: 12 ... 400 V, Sicherheitskategorie=CAT III 300 V
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 232,25*
€ 275,86*
€ 4,90*
ab € 266,06*
€ 311,33*
Frei Haus
ab € 260,20*
€ 311,34*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 308,32*
€ 354,39*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 319,39*
€ 366,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,14*
€ 435,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,43*
€ 430,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,69*
€ 401,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,87*
€ 394,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,39*
€ 380,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,83*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.