Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V358481 Herst.-Nr.: 083.070A EAN/GTIN: 4021563671212 |
| |
|
| | |
| Berührungslose Verfolgung des Sendesignals durch den Empfänger. · Lokalisiert elektrische Kabel, Sicherungen, Schutzschalter, metallische Rohre (z.B. Heizungsrohre), und vieles mehr. · Lokalisiert Leitungsunterbrechungen in bestehenden Installationen · Einsetzbar mit und ohne Netzspannung · Hohe Frequenz von 125 kHz · Gleich- und Wechselspannungsanzeige · Signalkodierung ermöglicht den Einsatz von max. 7 Sendern und einem Empfänger · Eingebauter AC-Spannungssucher · Permanente AC-Spannungswarnung · Integrierte Messpunktbeleuchtung · Übersichtliche, beleuchtete LC-Displays. Lieferumfang: CableTracer Pro inkl. Tragekoffer + Sender TX + Empfänger RECV + Anschlusskabel + Messspitzen + Messklammern + Batterien Weitere Informationen: | | Typ: | CableTracer Pro (TX+RECV) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, Materialdetektor, Wallscanner, Wandscanner, leitungsortungsgerät laserliner, kabelader prüfgerät, Laserliner, CableTracer Pro (TX+RECV) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 214,09* | € 257,45* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 230,95* | € 269,39* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 267,95* | € 305,83* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 310,41* | € 348,90* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 311,22* | € 351,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|