Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-Tracer-Set, kontaktlos AC: 200 ... 240 V CAT III 300 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17652682
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     083.050A
EAN/GTIN:
     4021563672103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Kabel-Tracer-Set, kontaktlos, Typ=083.050A, Höhe=-999, Kabelmesstiefe=50 mm, Länge=-999, Batterietyp=1x 9 V AA, 1.5V, Stromversorgung=240 VAC, Messbereich Spannung=AC: 200 ... 240 V, Sicherheitskategorie=CAT III 300 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
265 mm
Tiefe:
330 mm
Bruttogewicht:
1226 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 50,45*
€ 77,65*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 61,39*
€ 77,67*
€ 3,50*
ab € 64,76*
€ 81,45*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 69,63*
€ 88,20*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 93,68*
€ 115,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,83*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.