Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2480741 Herst.-Nr.: 083.050A EAN/GTIN: 4021563672103 |
| |
|
| | |
| Produkttext Leitungs-Suchgeräte-Set mit Sender und Empfänger Berührungsloses Suchen des Sendesignals durch den Empfänger. Schnelle Ermittlung zusammenhängender Stromkreise im laufenden Betrieb. Lokalisierung von Leitungen in zusammenhängenden, spannungsführenden Stromkreisen. Eingrenzung von Sicherungskreisen in spannungsführenden Installationen. Empfänger mit gut hörbaren Signalton zur Lokalisierung von Messobjekten. Stromversorgung des Senders direkt über die zu prüfende Netzleitung = Messung unter Betriebsbedingungen. Empfänger mit einstellbarer Empfindlichkeit zur optimalen Feinjustage. Steckdosenadapter für die direkte und schnelle Prüfung in Gebäudeinstallationen. E27 Lampenadapter für die direkte und schnelle Prüfung in Lampenkreisen. Hauptmerkmale Technische Details | | Steckdosentesteranzeige | Richtig | AC-Steckertypen | Type C, Type G (BS 1363) | Eingebaute Anzeige | Nicht | AC Spannungsrange | 200 - 240V | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg | Steckdosentesteranzeige: | Richtig | AC-Steckertypen: | Type C, Type G (BS 1363) | Eingebaute Anzeige: | Nicht | AC Spannungsrange: | 200 - 240V | AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz | Produktfarbe: | Schwarz, Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, Materialdetektor, Wallscanner, Wandscanner, leitungsortungsgerät laserliner, kabelader prüfgerät, laserliner, 083050a, 083.050a, 050a, 1363, kabeltracerset, kontaktlos, tracer, leitungssucher, actracer, richtig, 50/60, schwarz, weiß, 5060, kabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 50,86* | € 77,89* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,38* | € 77,91* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 64,36* | € 81,57* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,63* | € 88,14* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,81* | € 115,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|