Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blei-Batterietester, DC: 2 ... 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17652135
Hersteller:
     ZTS
Herst.-Nr.:
     MBT-LA2
EAN/GTIN:
     856777000206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
batterieprüfgeräte
Blei-Batterietester, Typ=MBT-LA2, Anzeigedisplay=LED, Batterietyp=4x AA, Inhalt=Test Leads Solid Copper Clamps Strap Case, Passende Batterie=Bleisäure, Messbereich Spannung=DC: 2 ... 12 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
110 mm
Tiefe:
310 mm
Bruttogewicht:
1110 g
Breite:
230 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: Blei-Batterietester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 768,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,64*
€ 1.056,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,30*
€ 1.035,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,61*
€ 989,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,33*
€ 959,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,04*
€ 913,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.