Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterietester, DC: 1.2 ... 9 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17652123
Hersteller:
     ZTS
Herst.-Nr.:
     MBT-1
EAN/GTIN:
     856777000169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
batterieprüfgeräte
Batterietester, Typ=MBT-1, Anzeigedisplay=LED, Batterietyp=4x AA, Inhalt=Battery Case, Passende Batterie=Alkali Lithium NiMH NiCd Zink-Luft, Messbereich Spannung=DC: 1.2 ... 9 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
41 mm
Nettogewicht:
379 g
Tiefe:
320 mm
Bruttogewicht:
379 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 141,87*
€ 179,59*
Lager 115
Frei Haus
ab € 211,29*
€ 255,07*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,07*
€ 303,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,03*
€ 302,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,01*
€ 289,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,75*
€ 278,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,29*
€ 251,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.