Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterietester, DC: 1.2 ... 9 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17652100
Hersteller:
     ZTS
Herst.-Nr.:
     MINI-MBT
EAN/GTIN:
     856777000121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
batterieprüfgeräte
Batterietester, Typ=MINI-MBT, Anzeigedisplay=LED, Batterietyp=4x AAA, Inhalt=Battery Case, Passende Batterie=Alkali Lithium NiMH NiCd Zink-Luft, Messbereich Spannung=DC: 1.2 ... 9 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
190 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
120 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 71,05*
€ 93,30*
Lager 115
16
Frei Haus
ab € 94,60*
€ 118,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,40*
€ 140,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,48*
€ 138,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,98*
€ 132,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,22*
€ 127,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.