Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berührungsloser Spannungsprüfer, AC: 90 ... 600 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17644594
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     LVD2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
fluke spannungsprüfer cat iv
spannungsprüfer fluke
spannungsprüfer
Berührungsloser Spannungsprüfer, Typ=LVD2, Anzeigeart (visuell/akustisch)=Visuell, Batterietyp=2x AAA, Messbereich Spannung=AC: 90 ... 600 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
264 mm
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
75 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: Berührungsloser Spannungsprüfer
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
12
€ 5,50*
ab € 49,87*
€ 54,66*
1
€ 4,00*
ab € 43,53*
€ 55,61*
1 Tag
21
1
€ 5,90*
ab € 45,30*
€ 55,61*
1
€ 4,80*
ab € 45,57*
€ 56,06*
Lager 115
61
1
Frei Haus
ab € 53,80*
€ 65,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.