| |
|
| Artikel-Nr.: 115-17644580 Herst.-Nr.: FLUKE 1AC-E2-II EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Berührungsloser Spannungsprüfer, Typ=FLUKE 1AC-E2-II, Anzeigeart (visuell/akustisch)=Visuell, Batterietyp=2x AAA, Schutzart=IP40, Messbereich Spannung=AC: 200 V ... 1 kV Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 35 mm | Nettogewicht: | 96 g | Tiefe: | 265 mm | Bruttogewicht: | 96 g | Breite: | 75 mm | MERCATEO_WA_NR: | 9030337000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berührungsloser Spannungsprüfer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 34,66* | € 47,11* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 39,40* | € 53,01* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 62,05* | € 80,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|