Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tester: berührungsloser Spannungsdetektor; 200÷1000VAC; IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tester: berührungsloser Spannungsdetektor; 200÷1000VAC; IP40
Tester: berührungsloser Spannungsdetektor; 200÷1000VAC; IP40
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-1AC-2
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 1AC-E2-II
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer fluke
spannungsprüfer
Hersteller: FLUKE
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Dichtheitsklasse: IP40
Entspricht Norm: EN 61010;CAT IV 1000V
Abtaster-Typ: berührungsloser Spannungsdetektor
Messgerät-Eigenschaften: Auto Test Funktion;optische (LED) und akustische Signalisierung der aufgedeckten Spannung
Aufgedeckter Spannungsbereich: 200...1000V AC
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 34,85*
€ 46,65*
1 Tag
98
Frei Haus
ab € 39,33*
€ 52,16*
€ 3,50*
ab € 58,23*
€ 75,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.