Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzzähler, 350 MHz, 10 digit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17636290
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     53210A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzzähler
frequenzzähler
Frequenzzähler, 350 MHz, 10 digit/s, Typ=53210A, Bandbreite=350 MHz, Impulsbreiten-Auflösung=-999, Interner Zähler max.=-999, Interner Zähler min.=-999, Kanäle=2, Testfrequenz max.=350 MHz, Testfrequenz min.=10 Hz, Anzahl der Ziffern=10 Stellen, Anzeigedisplay=TFT, Messfunktionen=Frequency Frequency Ratio Period Minimum/Maximum/Peak-To-Peak Input Voltage RF Signal Strength, Schnittstellentyp=10/100/1000 LAN (LAN-Anschlussbuchsen & VXI-11-Protokoll) USB 2.0 (USB-TMC488-Protokoll) GPIB (IEEE 488.1, IEEE 488.2 Protokoll) Kompatibel mit LXI-Klasse C, Steckverbindertyp=BNC, Stromversorgung=100 ... 240 VAC, Dämpfung=-999, Serien=53200A Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
250 mm
Nettogewicht:
4950 g
Tiefe:
390 mm
Bruttogewicht:
4950 g
Breite:
320 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: Frequenzzähler, 350 MHz, 10 digit/s
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 2.795,96*
€ 2.901,45*
Lager 115
Frei Haus
ab € 2.867,55*
€ 2.974,63*
Frei Haus
ab € 3.080,38*
€ 3.295,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.974,63*
€ 3.539,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.960,29*
€ 3.522,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.898,38*
€ 3.449,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.867,55*
€ 3.412,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
34194A
ab € 121,05*
Zubehör
Keysight Technologies
N2873A
ab € 523,44*
Zubehör
Keysight Technologies
N2874A
ab € 596,51*
Zubehör
Keysight Technologies
34190A
ab € 66,44*
Zubehör
Keysight Technologies
34191A
ab € 68,16*
Zubehör
Keysight Technologies
34131A
ab € 460,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.