Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 830-T2 - Infrarot-Thermometer, -30 ... 500°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17625486
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     TESTO 830-T2
EAN/GTIN:
     4029547011696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Testo 830-T2 - Infrarot-Thermometer, Typ=TESTO 830-T2, Auflösung=0.1 °C, Batterielebensdauer=15 h, Eingänge=2, Genauigkeit=1.5 °C, Reaktionszeit=1.75 s, Temperaturmessbereich max.=500 °C, Temperaturmessbereich min.=-30 °C, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x 9 V, Datenspeicherung=Nein, Temperaturskala=Grad Celsius, Abstand-zu-Punktgrösse-Verhältnis=12:1, Serien=Testo 830 Series
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 68,01*
€ 81,06*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 69,06*
€ 81,07*
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 76,27*
€ 89,18*
Frei Haus
ab € 79,25*
€ 91,86*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 90,26*
€ 103,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,53*
€ 122,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 90,26* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,75*
Zubehör
Testo
0602 0593
ab € 81,94*
Zubehör
Testo
0602 0993
ab € 128,80*
Zubehör
Testo
0602 5693
ab € 49,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.