Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandbreiten-Upgrade 4 x 100 MHz auf 200 MHz - 2000 X-Series Oscilloscopes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17623227
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     DSOX2BW24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
keysight oszilloskop
oszilloskop
Bandbreiten-Upgrade 4 x 100 MHz auf 200 MHz, Typ=DSOX2BW24, Geeignet für=2000 X-Series Oscilloscopes, Lizenzart=Bandbreitenerweiterung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
80 mm
Tiefe:
360 mm
Bruttogewicht:
700 g
Breite:
270 mm
MERCATEO_WA_NR:
4901990000
Weitere Suchbegriffe: Bandbreiten-Upgrade 4 x 100 MHz auf 200 MHz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 574,42*
€ 661,56*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 592,43*
€ 677,23*
Frei Haus
ab € 635,31*
€ 745,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,23*
€ 805,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,57*
€ 786,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,17*
€ 733,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,80*
€ 720,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,43*
€ 704,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX2014A
ab € 2.749,31*
Sonstiges
Keysight Technologies
MSOX2014A
ab € 3.622,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.