Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VGA/LAN-Modul, DSOXLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17623219
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     DSOXLAN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
VGA/LAN-Modul
VGA/LAN-Modul, Typ=DSOXLAN, Geeignet für=InfiniiVision 2000 & 3000 X-Series Oscilloscope, Modulausführung=LAN / VGA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
80 mm
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
235 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 217,12*
€ 263,50*
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 230,49*
€ 277,27*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 235,97*
€ 283,41*
Frei Haus
ab € 243,94*
€ 300,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,41*
€ 337,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,76*
€ 331,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,34*
€ 310,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,09*
€ 297,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,97*
€ 280,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX3012A
ab € 3.970,48*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX2002A
ab € 1.536,93*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX2004A
ab € 2.341,42*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX2012A
ab € 1.923,51*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX2014A
ab € 2.749,09*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX2022A
ab € 2.693,81*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX2024A
ab € 3.514,44*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX3014A
ab € 4.729,83*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX3014T
ab € 4.594,49*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX3024A
ab € 5.274,84*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX3024T
ab € 5.122,73*
Sonstiges
Keysight Technologies
MSOX2002A
ab € 2.399,48*
Sonstiges
Keysight Technologies
MSOX2004A
ab € 3.204,56*
Sonstiges
Keysight Technologies
MSOX2012A
ab € 2.781,47*
Sonstiges
Keysight Technologies
MSOX2014A
ab € 3.623,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.