Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack NiMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17622997
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U1571A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Oszilloskop
Akkupack NiMH, Typ=U1571A, Eingangsspannung=7.2 V, Kabellänge=-999, Geeignet für=U1602A, U1604A Handheld Oscilloscope, Produktart=NiMH-Akkupack, Ausgangsspannung=7.2 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
40 mm
Tiefe:
270 mm
Bruttogewicht:
431 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8507500090
Weitere Suchbegriffe: akku-packs nimh, akku packs, keysight oszilloskop, Akkupack NiMH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,41*
€ 117,45*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 95,38*
€ 120,47*
Frei Haus
ab € 98,50*
€ 128,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,47*
€ 143,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,85*
€ 142,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,29*
€ 128,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,38*
€ 113,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.