Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch-Voltmeter, DC: 200 mV ... 200 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17610009
Hersteller:
     Lutron
Herst.-Nr.:
     DV-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser digital dc
Tisch-Voltmeter, Typ=DV-101, Frequenz, max.=-888, Frequenz, min.=-888, Anzeigedisplay=LCD, Kalibriert=Nein, Kontinuitätsprüfung=Nein, Messfunktionen=DC Voltage, Messbereich Spannung=DC: 200 mV ... 200 V, Sicherheitskategorie=CAT II 600 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
68 mm
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
364 g
Breite:
152 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, spannungsmesser digital, Tisch-Voltmeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.