| |
|
| Artikel-Nr.: 115-17564818 Herst.-Nr.: FK 223 SA-CB EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kühlkörper, Typ=FK 223 SA-CB, Breite=42 mm, Höhe=17 mm, Länge=42 mm, Thermischer Widerstand=6.8 K/W, Art der Oberfläche=Schwarz, eloxiert, Gehäusetyp=SOT-32 SOT-9 TO-3 TO-66, Material Kühlkörper=Aluminium, Perforierung=Mit |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 0,85* | € 2,26* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,47* | € 2,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|