Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistorhaltefeder 1-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17560513
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     THFM 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Transistorhaltefeder 1-fach, Typ=THFM 2, Anzahl Elemente=2, Breite=30 mm, Höhe=10.4 mm, Länge=172.5 mm, Geeignet für=TO 218 to 220 to 247 to 264 SOT 32 SIP Multiwatt, Material Klemmhalterung=Edelstahl, Montageart=Verschraubung
Weitere Suchbegriffe: Transistorhaltefeder 1-fach
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
94
5
€ 5,95*
ab € 0,5126*
€ 0,8701*
10
€ 8,95*
ab € 0,49*
€ 1,08*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,8701*
€ 1,03542
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8463*
€ 1,0071
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7463*
€ 0,8881
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7026*
€ 0,83609
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6926*
€ 0,82419
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6526*
€ 0,77659
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,5126*
€ 0,60999
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,3505* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.