Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper Schwarz, eloxiert 15.7K/W 20x29x11.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17560427
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 09 20 TO 220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Kühlkörper, Typ=SK 09 20 TO 220, Breite=29 mm, Höhe=11.5 mm, Länge=20 mm, Thermischer Widerstand=15.7 K/W, Art der Oberfläche=Schwarz, eloxiert, Gehäusetyp=TO-220, Material Kühlkörper=Aluminium, Perforierung=Mit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
7,500 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
7,5 g
Breite:
21 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.