Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glimmerscheibe TO-220 VE%3DPackung à 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17560230
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     GS 220 P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitauflage
Wärmeleitende Auflage
wärmeleitende auflage
Glimmerscheibe, Typ=GS 220 P, Bohrungsdurchmesser=3.1 mm, Durchschlagfestigkeit=5 kV/mm, Heizstabilität=-999, Isolationswiderstand=300000 TΩ/cm, Materialdicke=0.05 mm, Thermischer Widerstand=0.4 K/W, Für Gehäuse=TO-220
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
6814900000
Weitere Suchbegriffe: Glimmerscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0286*
€ 0,0908*
Lager 115
46200
100
€ 5,95*
ab € 0,0682*
€ 0,1318*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1318*
€ 0,15684
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1218*
€ 0,14494
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1086*
€ 0,12923
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0849*
€ 0,10103
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.