Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeleitende Auflage: Glimmer; TO220; 0,4K/W; L: 18mm; W: 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeleitende Auflage: Glimmer; TO220; 0,4K/W; L: 18mm; W: 12mm
Wärmeleitende Auflage: Glimmer; TO220; 0,4K/W; L: 18mm; W: 12mm
Artikel-Nr.:
     2805-GS/220/P
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     GS 220 P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitauflage
Wärmeleitende Auflage
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Breite: 12mm
Länge: 18mm
Anwendung: TO220
Durchmesser Befestigungsloch: 3,1mm
Stärke: 50µm
Wärmeleitender Auflagen-Typ: Glimmer
Thermischer Widerstand: 0,4K/W
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,0284*
€ 0,0864*
100
€ 5,95*
ab € 0,0606*
€ 0,1189*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0864*
€ 0,10282
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,864* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.