Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumoxydscheibe TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17559973
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     AOS 220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitauflage
Wärmeleitende Auflage
wärmeleitende auflage
Aluminiumoxydscheibe, Typ=AOS 220, Bohrungsdurchmesser=3.1 mm, Durchschlagfestigkeit=10 kV/mm, Heizstabilität=-999, Materialdicke=1.5 mm, Thermischer Widerstand=0.3 K/W, Für Gehäuse=TO-220
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
1,3 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616991099
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumoxydscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 1,32*
Lager 115
138
3
€ 5,95*
ab € 0,802*
€ 1,575*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,575*
€ 1,87425
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,345*
€ 1,60055
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,082*
€ 1,28758
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,032*
€ 1,22808
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,992*
€ 1,18048
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,922*
€ 1,09718
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,802*
€ 0,95438
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.