Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeleitende Auflage: Keramik; TO220; L: 12mm; W: 18mm; Thk: 1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeleitende Auflage: Keramik; TO220; L: 12mm; W: 18mm; Thk: 1,5mm
Wärmeleitende Auflage: Keramik; TO220; L: 12mm; W: 18mm; Thk: 1,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-AOS220
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     AOS 220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitauflage
Wärmeleitende Auflage
wärmeleitende auflage
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Breite: 18mm
Länge: 12mm
Anwendung: TO220
Durchmesser Befestigungsloch: 3,1mm
Stärke: 1,5mm
Wärmeleitender Auflagen-Typ: Keramik
Elektrische Isolation: 10kV/div
Isolationswiderstand der Auflage: 100TΩ/cm
Wärmeleitfähigkeit: 25W/mK
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,47*
€ 1,33*
2 Tage
138
3
€ 5,95*
ab € 0,912*
€ 1,575*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.