Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistorhalteklammer, THFU 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17559776
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     THFU 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Transistorhalteklammer, Typ=THFU 1, Aufnahmeschaft=Haltefeder
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541900000
Weitere Suchbegriffe: Transistorhalteklammer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 0,0821*
€ 0,2568*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,2348*
€ 0,3748*
25
€ 8,95*
ab € 0,25*
€ 0,40*
1 Tag
7713
10
€ 14,99*
ab € 0,165*
€ 0,56*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3748*
€ 0,44601
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3448*
€ 0,41031
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3248*
€ 0,38651
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3048*
€ 0,36271
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2948*
€ 0,35081
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2348*
€ 0,27941
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.