Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 515nm Grün 3 mm T-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17550384
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7104ZGC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
LED, Typ=L-7104ZGC, Blickwinkel=34 °, Durchlassspannung (Vf)=3.3 V, Durchlassstrom (If)=25 mA, LED-Raster=2.54 mm, Leuchtkörper (Durchmesser)=3 mm, Lichtintensität=9 cd, Spitzenwellenlänge=515 nm, LED-Farbe=Grün, Leuchtkörper (Norm)=T-1, Linsenfarbe=Wasserklar, Linsenform=Rund, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41000
500
Frei Haus
ab € 0,13*
€ 0,211*
25
€ 4,00*
ab € 0,132*
€ 0,283*
5
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,29*
500
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,35*
Lager 115
932
5
€ 5,95*
ab € 0,4253*
€ 0,984*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,984*
€ 1,17096
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8445*
€ 1,00496
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7253*
€ 0,86311
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5853*
€ 0,69651
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5553*
€ 0,66081
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5053*
€ 0,60131
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4853*
€ 0,57751
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,4253*
€ 0,50611
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.