Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexkoppler 30 V SMD 940 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17534472
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     ITR 8307
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
reflexlichtschranke
Reflexkoppler, Typ=ITR 8307, Abfallzeit max.=20 µs, Anstiegszeit max.=20 µs, Dunkelstrom max.=100 nA, Durchlassstrom (ID) max.=50 mA, Emitter-Kollektor-Spannung (UEKO) max.=5 V, Kollektor-Emitter-Spannung (UCEO) max.=30 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.=-999, Leistungsverteilung (PV) max.=75 mW, Spitzenwellenlänge=940 nm, Umkehrspannung (Uu)=5 V, Art der Montage=SMD, Sensor-Ausgang=Fototransistor
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541420000
Weitere Suchbegriffe: Reflexkoppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,802*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,641*
€ 1,95279
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,443*
€ 1,71717
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,363*
€ 1,62197
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,032*
€ 1,22808
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,012*
€ 1,20428
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,802*
€ 0,95438
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.