Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR-Fotodiode 900nm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17522030
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SFH 203 FA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
IR-Empfänger
Foto-diode
Fotodiode
IR-Fotodiode, Typ=SFH 203 FA, Abfallzeit max.=5 ns, Anstiegszeit max.=5 ns, Leistungsverteilung (PV) max.=150 mW, Leuchtkörper (Durchmesser)=-999, Spektralbandbreite max.=1.1 µm, Spektralbandbreite min.=750 nm, Umkehrdunkelstrom max.=1 nA, Umkehrlichtstrom=50 µA, Umkehrspannung max.=20 V, Wellenlänge bei Empfindlichkeits-Spitzenwert=900 nm, Leuchtkörper (Norm)=-999, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-999
Weitere Suchbegriffe: Photo-Diode, Photodiode, osram fotodiode, foto diode, IR-Fotodiode
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
431
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,67*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 0,67*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,69*
Lager 115
551
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,329*
€ 0,719*
1 Tag
26963
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,286*
€ 1,025*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,719*
€ 0,85561
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,609*
€ 0,72471
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5184*
€ 0,6169
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,449*
€ 0,53431
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,157* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
5 SC
ab € 0,16*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52
ab € 0,25*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
ab € 16,84*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50060
ab € 0,102*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50150
ab € 0,114*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50200
ab € 0,114*
Sonstiges
Signal Construct
SMK1089
ab € 2,68*
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
ab € 2,51*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1089
ab € 0,78*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1 089
ab € 0,88*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1089
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.