| |
|
| Artikel-Nr.: 115-17520863 Herst.-Nr.: CNY65B EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Optokoppler, Typ=CNY65B, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (UD) max.=1.6 V, Durchlassstrom (ID) max.=75 mA, Emitter-Kollektor-Spannung (UEKO) max.=7 V, Kanäle=1, Kollektor-Emitter-Spannung (UCEO) max.=32 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.=0.3 V, Kollektorstrom max.=50 mA, Leistungsverteilung (PV)=250 mW, Stromtransferverhältnis (STV) max.=200 %, Stromtransferverhältnis (STV) min.=100 %, Umkehrspannung (Uu)=5 V, Ausgangstyp=Fototransistor |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,23* | € 1,48* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,79* | € 1,51* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 7,00* | ab € 0,60* | € 1,59* | | | | | | | | 30 | | € 8,95* | ab € 1,11* | € 1,83* | | | | Lager 115 | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 1,06* | € 1,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,73* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|