Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler (TRIAC) 250V 60mA 4.2kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17520411
Hersteller:
     Fairchild
Herst.-Nr.:
     MOC 3052M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
Triac
triac
Optokoppler (TRIAC), Typ=MOC 3052M, Ausgangsspannung bei AUS (VDRM)=250 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (UD) max.=1.5 V, Durchlassstrom (ID) max.=60 mA, Isolierspannung=4.2 kV, Kanäle=1, Leistungsverteilung (PV)=330 mW, Umkehrspannung (Uu)=3 V, Ausgangstyp=Fototriac, Bauform=DIP-6, Nulldurchgangskreis=Ohne
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
7 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541420000
Weitere Suchbegriffe: Optokoppler (TRIAC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4414*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,8452*
€ 1,00579
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,8152*
€ 0,97009
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,8052*
€ 0,95819
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7065*
€ 0,84074
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,6365*
€ 0,75744
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5614*
€ 0,66807
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,5514*
€ 0,65617
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,4414*
€ 0,52527
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.