Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler (TRIAC) 250V 60mA 4.2kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17520410
Hersteller:
     Fairchild
Herst.-Nr.:
     MOC 3021M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
Triac
triac
Optokoppler (TRIAC), Typ=MOC 3021M, Ausgangsspannung bei AUS (VDRM)=250 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (UD) max.=1.5 V, Durchlassstrom (ID) max.=60 mA, Isolierspannung=4.2 kV, Kanäle=1, Leistungsverteilung (PV)=330 mW, Umkehrspannung (Uu)=3 V, Ausgangstyp=Fototriac, Bauform=DIP-6, Nulldurchgangskreis=Ohne
Weitere Suchbegriffe: Optokoppler (TRIAC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,312*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,6099*
€ 0,72578
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,5699*
€ 0,67818
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5061*
€ 0,60226
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,4661*
€ 0,55466
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,412*
€ 0,49028
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,402*
€ 0,47838
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,392*
€ 0,46648
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.