Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR LED 850nm 3mm T-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17520349
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     HIR 204/H0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Bedrahtet
IR LED, Typ=HIR 204/H0, Abfallzeit (tAb)=-999, Anstiegszeit (tAn)=-999, Blickwinkel=40 °, Durchlassspannung (UD) max.=1.65 V, Durchlassstrom (ID) max.=100 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=3 mm, Spitzenwellenlänge=850 nm, Strahlstärke=-999, Leuchtkörper (Norm)=T-1, Linsenfarbe=Gelb, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
4 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
0,15 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,669*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,309*
€ 1,55771
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,149*
€ 1,36731
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,099*
€ 1,30781
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,003*
€ 1,19357
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,913*
€ 1,08647
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,859*
€ 1,02221
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,839*
€ 0,99841
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,669*
€ 0,79611
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.