Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diffusorrohr für LED-Streifen, PMMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17511451
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399940
EAN/GTIN:
     4021553920009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
PMMA-Rohr
PMMA-Röhre
barthelme leuchtenprofil
Diffusorrohr für LED-Streifen, PMMA, Typ=62399940, Durchmesser=38 mm, Höhe=-888, Länge=1 m, Aufnahmeschaft=Lichtdiffusor, Farbe=Weiss, Geeignet für=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
38 mm
Tiefe:
1010 mm
Bruttogewicht:
278 g
Breite:
38 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917290099
Weitere Suchbegriffe: pmma rohr, Diffusorrohr für LED-Streifen, PMMA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,15*
€ 20,34*
€ 3,90*
ab € 16,04*
€ 22,94*
Lager 115
23
€ 5,95*
ab € 18,56*
€ 27,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.