Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilrohr f. LED-Streifen 1m 62399940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilrohr f. LED-Streifen 1m 62399940
Profilrohr f. LED-Streifen 1m 62399940
Artikel-Nr.:
     3517I-16863900
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399940
EAN/GTIN:
     4021553920009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
PMMA-Rohr
PMMA-Röhre
barthelme leuchtenprofil

Profilrohr f. LED-Streifen 1m 62399940

PINO GRANDE Profilrohr für LED-Streifen, für Wand- und Decken- und Bodenmontage geeignet, Einsatz im In- und Outdoorbereich, UV-beständiges PMMA-Kunststoffrohr, wirkungsvolle 180° Rundum-Beleuchtung möglich, mit Nut zur Aufnahme des Aluminiumträgers, Brandschutzklasse B2 (DIN4102)
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Werkstoff:
Kunststoff
Beschaffenheit der Abdeckung:
opal
Farbe:
sonstige
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
38 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: pmma rohr, Energiesparlampenreflektor, Lichttechnisches Zubehör für Leuchten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,12*
€ 20,34*
€ 3,90*
ab € 16,03*
€ 23,02*
1 Tag
23
€ 5,95*
ab € 18,43*
€ 28,02*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.