Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 650nm Rot 5 mm T-1 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17510761
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     383-2SDRD/S530-A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
LED, Typ=383-2SDRD/S530-A3, Blickwinkel=50 °, Durchlassspannung (Vf)=2 V, Durchlassstrom (If)=25 mA, LED-Raster=2.54 mm, Leuchtkörper (Durchmesser)=5 mm, Lichtintensität=125 mcd, Spitzenwellenlänge=650 nm, LED-Farbe=Rot, Leuchtkörper (Norm)=T-1 3/4, Linsenfarbe=Rot, diffus, Linsenform=Rund, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
5 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4426*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,8672*
€ 1,03197
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,7572*
€ 0,90107
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,7372*
€ 0,87727
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6723*
€ 0,80004
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,6123*
€ 0,72864
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5726*
€ 0,68139
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,5526*
€ 0,65759
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,4426*
€ 0,52669
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.