Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Grün 5 mm T-1 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17510178
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LL-503GD2E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
LED, Typ=LL-503GD2E, Durchlassspannung (Vf)=3 V, Durchlassstrom (If)=20 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=5 mm, Lichtintensität=-999, Spitzenwellenlänge=-999, LED-Farbe=Grün, Leuchtkörper (Norm)=T-1 3/4, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Suchbegriffe: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0996*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2705*
€ 0,3219
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2214*
€ 0,26347
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1954*
€ 0,23253
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1477*
€ 0,17576
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1393*
€ 0,16577
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1289*
€ 0,15339
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1254*
€ 0,14923
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.