Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-LED Gr 565nm, R 627nm, G 590nm 2 mm Grün, rot, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17505230
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     570-0100-132F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Leuchtmittel G8.5
Print-LED, Typ=570-0100-132F, Anzahl LEDs=3, Blickwinkel=70 °, Leuchtkörper (Durchmesser)=2 mm, Durchlassspannung (UD) / Farbe=Gr 2.2V, R 2.2V, G 2.2V, Durchlassstrom (ID) / Farbe=Gr 20mA, R 20mA, G 20mA, LED-Farbe=Grün, rot, gelb, LED-Montage=PCB, Lichtstärke/Farbe=Gr 10mcd, R 15mcd, G 8mcd, Spitzenwellenlänge/Farbe=Gr 565nm, R 627nm, G 590nm, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Suchbegriffe: Sockel G8.5, led array grün, led array, Print-LED
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,49*
€ 2,59*
Lager 115
139
€ 5,95*
ab € 2,14*
€ 4,39*
1 Tag
2657
€ 14,99*
ab € 1,52*
€ 5,06*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,95*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.