Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 632nm Rot 3 mm T-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17504889
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     484-10SURT/S530-A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
LED, Typ=484-10SURT/S530-A3, Blickwinkel=130 °, Durchlassspannung (Vf)=2 V, Durchlassstrom (If)=25 mA, LED-Raster=2.54 mm, Leuchtkörper (Durchmesser)=3 mm, Lichtintensität=20 mcd, Spitzenwellenlänge=632 nm, LED-Farbe=Rot, Leuchtkörper (Norm)=T-1, Linsenfarbe=Rot, transparent, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: led bedrahtet rot, led bedrahtet, sockel bipin led, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,263*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,961*
€ 1,14359
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,821*
€ 0,97699
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4679*
€ 0,5568
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,4379*
€ 0,5211
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,363*
€ 0,43197
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,343*
€ 0,40817
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,263*
€ 0,31297
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.