Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 650nm Rot 5 mm T-1 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17503365
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     323-2SDRD/S530-A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
LED, Typ=323-2SDRD/S530-A3, Blickwinkel=60 °, Durchlassspannung (Vf)=2 V, Durchlassstrom (If)=25 mA, LED-Raster=2.54 mm, Leuchtkörper (Durchmesser)=5 mm, Lichtintensität=50 mcd, Spitzenwellenlänge=650 nm, LED-Farbe=Rot, Leuchtkörper (Norm)=T-1 3/4, Linsenfarbe=Rot, diffus, Linsenform=Rund, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Tiefe:
36 mm
Bruttogewicht:
0,26 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4544*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,901*
€ 1,07219
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,791*
€ 0,94129
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,781*
€ 0,92939
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,695*
€ 0,82705
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,635*
€ 0,75565
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5944*
€ 0,70734
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,5744*
€ 0,68354
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,4544*
€ 0,54074
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.