Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED grün Flachkopf ø 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17501802
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     414SYGD/S530-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Symbol-LEDs
Dioden, Leucht-, Symbol-
Leuchtdioden, Symbol-
LEDs, Symbol-
LED, Durchlassspannung: 2.0 V, Bauform: Flachkopf, Gehäuse: ø 3 mm, Gehäuseart: diffus, Gehäusefarbe: grün, Lichtfarbe: grün, Technologie: AllnGaP, Nenn-Durchlassstrom: 20 mA, Peak-Wellenlänge: 565 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
3 mm
Tiefe:
25 mm
Ursprungsland:
TW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2801*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4054*
€ 0,48243
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3342*
€ 0,3977
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2801*
€ 0,33332
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG