Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 635nm Rot Radial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17501059
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     524SURD/S530-A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
LED, Typ=524SURD/S530-A3, Blickwinkel=175 °, Durchlassspannung (Vf)=2 V, Durchlassstrom (If)=10 mA, LED-Raster=2.54 mm, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Lichtintensität=3 mcd, Spitzenwellenlänge=635 nm, LED-Farbe=Rot, Leuchtkörper (Norm)=Radial, Linsenfarbe=Rot, diffus, Linsenform=Rechteckig, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=5 x 7 mm, Serien=524SURD
Weitere Suchbegriffe: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2321*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6302*
€ 0,74994
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5565*
€ 0,66224
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5365*
€ 0,63844
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5065*
€ 0,60274
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3021*
€ 0,3595
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2321*
€ 0,2762
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.